Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VES180PS15 AC/DC-ADAPTER, 1 AUSGANG, 15V, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3251499
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES180PS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Produktpalette: VES Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: Mini Fit JR, 8-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 180 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, xp power steckernetzteil, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, VES180PS15, 3251499, 325-1499
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 66,43*
    € 96,19*
    € 5,90*
    ab € 66,66*
    € 99,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,00*
    € 105,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,61*
    € 125,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,81*
    € 123,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,95*
    € 112,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,96*
    € 107,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,00*
    € 92,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.