|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935451 Herst.-Nr.: ISM330DHCXTR EAN/GTIN: 5059045276470 |
| |
|
|  |  |
 | Technologie = Gyroskop Interface-Typ = SPI Gehäusegröße = VFLGA Pinanzahl = 14L Betriebstemperatur max. = +105 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Der ISM330DHCX ist ein System-in-Package mit einem leistungsstarken digitalen 3D-Beschleunigungsmesser und einem digitalen 3D-Gyroskop, das auf Industrie 4.0-Anwendungen zugeschnitten ist. Die MEMS-Sensormodule der ST-Familie nutzen die robusten und ausgereiften Fertigungsprozesse, die bereits für die Herstellung von mikrobearbeiteten Beschleunigungsmessern und Gyroskopen verwendet werden. Die verschiedenen Sensorelemente werden mit speziellen Mikrobearbeitungsprozessen hergestellt, während die IC-Schnittstellen mit CMOS-Technologie entwickelt werden, die das Design eines dedizierten Stromkreises ermöglicht, der auf die Eigenschaften des Sensorelements zugeschnitten ist. Im ISM330DHCX werden die Sensorelemente des Beschleunigungsmessers und des Gyroskops auf dem gleichen Siliziumeinsatz implementiert, was eine überragende Stabilität und Robustheit garantiert. Der ISM330DHCX verfügt über einen vollständigen Beschleunigungsbereich von ±2/±4/±8/±16 g und einen großen Winkelgeschwindigkeitsbereich von ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps, der den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Weitere Informationen:  |  | Technologie: | Gyroskop | Interface-Typ: | SPI | Gehäusegröße: | VFLGA | Pinanzahl: | 14L | Betriebstemperatur max.: | +105 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |