Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.15g/cm³, Ø 120mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935424
EAN/GTIN:
     5059044262498
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 120mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Ausdehnung = 60%

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
120mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Ausdehnung:
60%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 1935424, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,08*
€ 238,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,72*
€ 234,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 182,97*
€ 217,73
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 173,13*
€ 206,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,63*
€ 200,67
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 153,29*
€ 182,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,52*
€ 156,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.