Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.15g/cm³, Ø 100mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935373
EAN/GTIN:
     5059044262474
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 100mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Schmelzpunkt = 217°C

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
100mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Schmelzpunkt:
217°C
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 1935373, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 88,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,21*
€ 160,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 125,75*
€ 149,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,73*
€ 148,43
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 118,01*
€ 140,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,77*
€ 140,15
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 107,07*
€ 127,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.