Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.15g/cm³, Ø 65mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935294
EAN/GTIN:
     5059044262412
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 65mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Ausdehnung = 60%

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
65mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Ausdehnung:
60%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 1935294, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.