| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934180 Herst.-Nr.: 17OZIMEK1473 T XXXL EAN/GTIN: 3371820255411 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt Geschlecht = Unisex Farbe = Grau Material = Polyester Mit Kapuze = Nein Taschen = Keine Serie = OZIMEK Größe = 3XL
Dick und warm, Rollkragen mit Reißverschluss Ellenbogenflecken in schwarzem Twill mit orangefarbenen Spitzennähten der Orange der ″Parade″ für ein festeres Aussehen Recyceltes französisches Polyestergarn von La Filature du Parc, das dem Produkt ein weiteres Leben verleiht. Es erhöht die Abrieb- und Zugfestigkeit. Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Arbeits-Sweatshirt | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Grau | Material: | Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Taschen: | Keine | Serie: | OZIMEK | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, xxxl rollkragenpullover, 1934180, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Parade, 17OZIMEK1473TXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |