| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934172 Herst.-Nr.: 17OVERNO1492 T XXL EAN/GTIN: 3371820262488 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Größe EUR = XXL Art = Herren Material = Polyester Serie = OVERNO Ärmeltyp = Lang Größe UK = XXL
Langärmeliges Winter-T-Shirt mit verstärkten Schultern Dreifarbige Seitenschlitze in den Farben ″Parade blau″, ″weiß″ und ″parade orange Orange″ Doppelkragen, Brusttasche mit Stifteinsatz Aufgesticktes Logo auf dem linken Ärmel Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Größe EUR: | XXL | Art: | Herren | Material: | Polyester | Serie: | OVERNO | Ärmeltyp: | Lang | Größe UK: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, 1934172, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Parade, 17OVERNO1492TXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| |