| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934164 Herst.-Nr.: 17OVERNO1478 T S EAN/GTIN: 3371820262365 |
| |
|
| | |
| Farbe = Khaki Größe EUR = S Art = Herren Material = Polyester Serie = OVERNO Ärmeltyp = Lang Größe UK = S
Langärmeliges Winter-T-Shirt mit verstärkten Schultern Dreifarbige Seitenschlitze in den Farben ″Parade blau″, ″weiß″ und ″parade orange Orange″ Doppelkragen, Brusttasche mit Stifteinsatz Aufgesticktes Logo auf dem linken Ärmel Weitere Informationen: | | Farbe: | Khaki | Größe EUR: | S | Art: | Herren | Material: | Polyester | Serie: | OVERNO | Ärmeltyp: | Lang | Größe UK: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren shirt, 1934164, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Parade, 17OVERNO1478TS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| |