Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M24 Schrauben Glanzverzinkt Flach-, 4mm x 2.2mm x 44mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M24 Schrauben Glanzverzinkt Flach-, 4mm x 2.2mm x 44mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1933447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1933447
EAN/GTIN:
     5059044146842
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M24
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 2.2mm
Außendurchmesser = 44mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 4mm

BS4320. Gerade Unterlegscheiben aus Stahl von RS Pro – Form A. Diese verzinkten Stahlscheiben der bewährten Marke RS Pro werden in der Regel mit einem Befestigungselement mit Gewinde und einer Mutter verwendet, um die Last beim Festziehen einer Schraube, Schraube oder Mutter über eine größere Oberfläche zu verteilen. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 560-316 560-316 ist eine verzinkte M2-Stahlscheibe. ; 560-322 560-322 ist eine verzinkte M2.5-Stahlscheibe. ; 560-338 560-338 ist eine verzinkte M3-Stahlscheibe. ; 560-344 560-344 ist eine verzinkte M3,5-Stahlscheibe. ; 525-925 525-925 ist eine verzinkte M4-Stahlscheibe. ; 525-931 525-931 ist eine verzinkte M5-Stahlscheibe. ; 525-947 525-947 ist eine M6-Unterlegscheibe aus verzinktem Stahl. ; 527-634 527-634 ist eine M8-Unterlegscheibe aus verzinktem Stahl. ; 527-640 527-640 ist eine verzinkte M10-Stahlscheibe. ; 530-084 530-084 ist eine M12-Unterlegscheibe aus verzinktem Stahl. ; 276-926 276-926 ist eine verzinkte M16-Stahlscheibe. ; 276-932 276-932 ist eine verzinkte M20-Stahlscheibe. ; 193-3447 193-3447 ist eine M24 Form A verzinkte Stahlscheibe. ; 193-3448 193-3448 ist eine verzinkte Stahlscheibe in M30 Form A. Wie funktionieren sie?. Unterlegscheiben von RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Befestigungsbaugruppe, da sie dazu dienen, Abstände zu integrieren und die Last zu verteilen, wenn sie zwischen einer Mutter und Schrauben platziert werden. Diese Scheiben verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageoberflächen im Laufe der Zeit. Eigenschaften und Vorteile. Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche. Strapazierfähige Bauweise. Geeignet für Schrauben-/Bolzengrößen M2 bis M30. In diversen metrischen Größen erhältlich. Anwendungen. Unterlegscheiben RS Pro sind ein wesentlicher Bestandteil aller Befestigungsbaugruppen. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, d. H. Es besteht weniger Druck auf das Material, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Verschleiß mit der Zeit führt. Sie erleichtern die Wartung, indem sie das Lösen und Festziehen von Bauteilen vereinfachen. Einfache Unterlegscheiben werden häufig in vielen Elektronik-, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen verwendet. Was ist eine Unterlegscheibe der Form A?. Form A ist eine britische Standardanzeige für den metrischen Außendurchmesser und die Dicke einer Stahlscheibe. Es ist eine schnelle Referenz, die in diesem Fall eine Art Unterlegscheibe mit einem "normalen" Durchmesser und einer "normalen" Dicke anzeigt. Unterlegscheiben der Form A sind für die meisten Anwendungen geeignet. Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Unterlegscheibe und einer Pfennig Unterlegscheibe?. Außer Standardscheiben können Sie auch Unterlegscheiben hören, die als Kotflügelscheiben, Pfennig- und Kotflügelscheiben bezeichnet werden. Diese "Doppelscheiben" haben einen größeren Außendurchmesser im Vergleich zum Innendurchmesser, was eine größere Verteilung der Oberfläche bedeutet. Sie können mit einer verschlissenen Befestigungsbohrung oder zur Befestigung größerer Flächen verwendet werden. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M24
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
2.2mm
Außendurchmesser:
44mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe stärke 4mm, unterlegscheibe ohne norm, rs pro karosseriescheibe, 1933447, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, WSADS24081, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.