Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO -Phasen Schaltnetzteile DIN-Schienen Netzteil 480W, AC 90–264V, 22–29V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO -Phasen Schaltnetzteile DIN-Schienen Netzteil 480W, AC 90–264V, 22–29V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-1932947
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1932947
EAN/GTIN:
     5059044146163
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Schaltnetzteile
Ausgangsspannung = 22–29V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = AC 90–264 V / DC 110–345V
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 140mm
Breite = 56mm
Tiefe = 139mm
Serie = Compact
Montagetyp = DIN-Schiene

Kompaktes Netzteil von RS Pro - einphasigUnser Sortiment an DIN-Schienennetzteilen wächst, wir haben jetzt eine neue Serie von einphasigen Netzteilen, die sehr effizient und extrem kompakt sind. Diese RS Pro Netzteile sind auf DIN-Schiene montiert, nützlich, wenn Platz knapp ist, und sind mit Schaltmodi, Schraub- oder Stecksteckverbindervarianten sowie einer Reihe von Nennleistungen von 120 W bis 480 W erhältlichWas sind Netzteile für die DIN-Schienenmontage?Ein Netzteil für DIN-Schienenmontage wird auch als Stromwandler bezeichnet. Eine praktische Option für die Versorgung von DC-betriebenen Geräten. Das Netzteil ist auf einem Standard-Metallstreifen (35 mm) montiert, an dem elektronische Geräte wie Leistungsschalter, Relais, Motorstarter und SPS montiert werden können, um die Montage sehr kompakter Systeme zu ermöglichen.Warum benötigen Sie diese Netzteile?DIN-Netzteile von RS Pro sind die ideale Lösung für kritische Anwendungen. Diese kompakten Geräte bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Sicherheit bei der Versorgung Ihrer Produkte und umfassen Funktionen wie einstellbare Ausgänge zum Ausgleich von Spannungsabfall.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Netzteil für DIN-Schienenmontage; RS Best.-Nr. 193-2947 • Kompakt Ultra, geregelt, 480 W • 10 A • Primäres Schaltnetzteil, PFC, einphasig • Eingang: 90-264 V ac, 110-345 V dc • Ausgang: 24 V dc (einstellbarer Ausgangsspannungsrang (DC22-29 V)Eigenschaften• Hohe Effizienz und extrem kompakte Abmessungen • Nur 56 mm breites Aluminiumgehäuse • Aktive PFC (Leistungsfaktorkorrektur) • Überlast: 150 % • Konstantstrom- oder Hiccup-Modusbegrenzung (bei Überlastung), vom Benutzer definierbar • Breiter Ausgangsspannungsbereich • Einfache Parallelschaltung zur Leistungssteigerung • Betriebstemperatur bis zu 60 °C ohne LeistungsverringerungTechnische DatenVollständige technische Daten und Spezifikationen finden Sie im RS Pro Datenblatt.AnwendungenNetzteile für DIN-Schienenmontage sind häufig in industriellen Anwendungen wie Fabrikautomation, Prozess- und Steuerungstechnik zu finden. Stromversorgung von Geräten wie: Sensoren PLCs Relais Betätigungselemente
Weitere Informationen:
Typ:
Schaltnetzteile
Ausgangsspannung:
22–29V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
AC 90–264 V / DC 110–345V
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
140mm
Breite:
56mm
Tiefe:
139mm
Serie:
Compact
Montagetyp:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 1932947, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, 723700, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.