Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 40A 1200V Tafelmontage 1.15V SOT-227B 4-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193256
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO40-12NO6
EAN/GTIN:
     5059041206822
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 320A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.15V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Abmessungen = 38.3 x 25.07 x 9.6mm
Höhe = 9.6mm

UL E72873. Brückengleichrichtermodul mit Schraubklemmen, Serie VBO40, IXYS. Gehäuse mit direkter Kupferverbindung (DCB), isoliert Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
320A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.15V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Abmessungen:
38.3 x 25.07 x 9.6mm
Höhe:
9.6mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 193256, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO4012NO6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-00-1212
ab € 34,17*
Zubehör
Block Transformatoren
RKD 800/2x40
ab € 168,69*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,16*
Zubehör
RS Pro
7074702
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.