| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1932129 Herst.-Nr.: 425-NS EAN/GTIN: 0779008425558 |
| | |
|
| | |
| Breite = 2mm Länge = 1.5m No Clean = Ja
No-Clean Super Wick ist ein fest gewebtes, oxidfreies Kupfergeflecht, das mit einem rückstandsfreien Flussmittel mit hoher Aktivierungstemperatur beschichtet ist. Durch seine hohe Reinheit und das enge Gewebe ist es schnell ableitend, entfernt schnell Lot und minimiert die Haltezeit. Er eignet sich für die allgemeine Lötentfernung, einschließlich der Nachbearbeitung und Reparatur von Leiterplatten, Reparatur und Wartung von Tischgeräten, Durchsteckreparatur und Oberflächenmontage.Flussmittelrückstände sind nicht leitfähig und nicht korrosiv Erhältlich in den Breiten 1,5, 2,0 und 2,5 mm Erhältlich in Längen von 1,5 und 15 m ESD-sichere Spulen für 1,5 m Größe Weitere Informationen: | | Breite: | 2mm | Länge: | 1.5m | No Clean: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1932129, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Super Wick, 425NS, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks |
| | |
| |