| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931655 Herst.-Nr.: T3527M 413 EAN/GTIN: 5013969246216 |
| |
|
| | |
| Anzahl Klingen = 13 Metrisch oder zöllig = metrisch Klingenmaterial = Stahl Länge = 107mm
13-teiliges metrisches Fühlerlehre mit Klinge, 100 mm Gehärteter Federstahl Im Aufbewahrungsgehäuse Größenanzeige auf jedem Blatt Spachtel Größe 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90 und 1,00 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Klingen: | 13 | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Klingenmaterial: | Stahl | Länge: | 107mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, 1931655, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, CK, T3527M413, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,04* | € 8,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,23* | € 9,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,08* | € 9,03* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 9,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|