Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Präzision SMD R-R SOT-23, einzeln typ. 2,4→ 5,5 V, biplor typ. ±1.2 to


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931511
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL28148FHZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,4→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4.5MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.2 to ±2.75V
Flankensteilheit typ. = ±4V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 280 V/mVmV
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.14mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,4→ 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4.5MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.2 to ±2.75V
Flankensteilheit typ.:
±4V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
280 V/mVmV
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.14mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker sot-23, comparator, 1931511, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL28148FHZT7A, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.