Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Präzision SMD R-R SOIC, einzeln typ. 2,25→ 6 V, biplor typ. ±1.12 to


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931507
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL28134IBZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,25→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.5MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.12 to ±3V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Eingangsspannung max. = 6,5 V
Höhe = 1.57mm

Der ISL28134 ist ein einfacher, Chopper-stabilisierter Nullpunkt-Drift-Operationsverstärker, der für den Ein- und Zweifachbetrieb von 2,25 V bis 6,0 V und ±1,125 V und ±3,0 V optimiert ist. Der ISL28134 verwendet einen Schaltkreis mit automatischer Korrektur, um eine sehr niedrige Eingangs-Offsetspannung, Drift und eine Reduzierung der 1/f-Rauschecke unter 0,1 Hz zu erreichen. Der ISL28134 erreicht eine extrem niedrige Offset-Spannung, eine Offset-Temperaturdrift, eine große Verstärkungsbandbreite und ein Rail-to-Rail-Ein-/Ausgangsschwingen bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Der ISL28134 ist ideal zur Verstärkung der Sensorsignale analoger Frontend, die Druck-, Temperatur-, Medizin-, Dehnungsmessstreifen- und Trägheitssensoren bis hinunter auf die μV-Pegel umfassen. Der ISL28134 kann über Standardverstärker mit hoher Stabilität über den industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C und den gesamten industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C verwendet werden Der ISL28134 ist in SOIC- und SOT-23-Gehäusen nach Industriestandard erhältlich.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,25→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.5MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.12 to ±3V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Eingangsspannung max.:
6,5 V
Höhe:
1.57mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1931507, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL28134IBZT7A, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.