Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Präzision SMD R-R SOIC, einzeln typ. 2,25→ 6 V, biplor typ. ±1.12 to


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931506
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL28134IBZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,25→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.5MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.12 to ±3V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom = 65 mAµV
Breite = 3.9mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,25→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.5MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.12 to ±3V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom:
65 mAµV
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1931506, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ISL28134IBZT7A, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,4254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 706,54*
€ 840,7826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 693,54*
€ 825,3126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,39*
€ 785,8641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,20*
€ 764,218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,35*
€ 721,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.