| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931109 Herst.-Nr.: STEVAL-IFP035V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = SPS-Controller Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = CLT03-2Q3
Die Evaluierungsplatine STEVAL-IFP035V1 wurde entwickelt, um Ihnen bei der Evaluierung von Stromkreisschutzstrategien für die Fabrikautomation mit digitalen Eingangsstrombegrenzern zwischen industriellen Sensorgeräten und Verarbeitungseinheiten wie speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) zu helfen. Die Platine integriert zwei unabhängige digitale Eingangsstrombegrenzer CLT03-2Q3 mit Eigenversorgung, jeweils mit zwei isolierten Kanälen, die isolierte Optokoppler- oder nicht isolierte digitale LVTTL-Eingangsanschlüsse ansteuern können. Diese Geräte verfügen außerdem über eine geringere Verlustleistung und eine verbesserte EMI-Robustheit für einen sichereren und zuverlässigeren Betrieb und ermöglichen es Entwicklern, Lösungen mit einer höheren E/A-Moduldichte zu entwickeln. Die Platine erfüllt auch andere Industriestandard-Anforderungen wie Verpolungsbetrieb und eine Minute Überspannungstoleranz, und Steckbrücken sind im Lieferumfang enthalten, um Testimpulse entlang einer der Leitungen zu erzeugen, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | SPS-Controller | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | CLT03-2Q3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1931109, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIFP035V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 46,93* | € 61,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,87* | € 67,26* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,77* | € 76,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|