| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931071 Herst.-Nr.: 7092361FUL-0397 EAN/GTIN: 5018987240420 |
| |
|
| | |
| Linsenfarbe = Rot Serie = Eaton Fulleon Lampen-Typ = LED IP Schutzart = IP69 Modellnummer = X10/CE/M1B/RL
LED-Signalleuchte für X10 Mini - RotDie Eaton Serie von LED-Signalleuchten für Industrieanwendungen wurde für die Verwendung mit der Basis der Signalleuchte mit Signalgeber entwickelt, die schnell mit Federkontakten passt. Die Serie ist in 6 Farben erhältlich, alle mit einer äquivalenten Lichtleistung von 5 Joule. Dieses Modell passt in die Mini-Serie.Eigenschaften und Vorteile• Vergoldete Federkontakte für höchste Zuverlässigkeit • Dampfstrahlwaschfest gemäß IP69K mit einer Betriebstemperatur von bis zu 70 °C. • 6 Farboptionen für maximale Flexibilität - Rot, Orange, Grün, Blau, Weiß, Magenta • Helle Lichtleistung, 5 Joule äquivalent • 3- oder 4-stufiger Visual Alarm, programmiert über den Signalgeber, die SPS oder die Logiksteuerung Weitere Informationen: | | Linsenfarbe: | Rot | Serie: | Eaton Fulleon | Lampen-Typ: | LED | IP Schutzart: | IP69 | Modellnummer: | X10/CE/M1B/RL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1931071, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, 7092361FUL0397, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons |
| | |
| |