Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, KC-LINK ™, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47nF ±10% / 1.2kV dc, Gehäuse 3640 (9210M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1930969
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CKC33C473KEGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 1.2kV dc
Gehäuse-Form = 3640 (9210M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 9.3 x 10.2 x 2.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 10.2mm
Höhe = 2.5mm
Serie = KC-LINK ™
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
1.2kV dc
Gehäuse-Form:
3640 (9210M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
9.3 x 10.2 x 2.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
10.2mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
KC-LINK ™
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 47nf, 1930969, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CKC33C473KEGACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,37*
10
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 10,55*
2 Tage
963
1
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 10,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.092,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.