Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928110
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F52318ADFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX231
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RX
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 54MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
Versorgungsspannnung typ. = 1,8→ 5,5 V
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Die RX231-Gerätegruppe nutzt eine optimale Kombination aus einem 32-Bit-RXV2-CPU-Kern mit verbesserter DSP/FPU und energiesparender Technologie, um eine extreme Energieeffizienz zu erreichen. Leistungsstarke digitale Filterung, Gleitkommaoperationen und andere Verarbeitung können auch in Umgebungen mit geringer Stromversorgungskapazität durchgeführt werden. Die RX231-Gruppe implementiert die branchenweit Top Level an Kommunikationssicherheit und Verschlüsselungsfunktionen. Er ist mit kapazitiven Berührungssensorfunktionen ausgestattet, die eine hohe Empfindlichkeit mit einer hohen Rauschtoleranz sowie SD-Host-Schnittstelle, USB- und CAN-Kommunikationsfunktionalität kombinieren. Diese Produkte eignen sich für Anwendungen in Industrie, Haushaltsgeräten, im Gesundheitswesen, in intelligenten Messgeräten, IoT und anderen Bereichen. Die RX230-Gruppe verfügt über eine vereinfachte Konfiguration des RX231 durch Entfernen der SD-Host-Schnittstelle, USB und CAN, die für allgemeine Marktgeräte optimiert ist, die 5-V-Netzteilunterstützung, externen Bus oder hohe DSP/EPU-Betriebsleistung bei geringem Stromverbrauch erfordern.
Weitere Informationen:
Familie:
RX231
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RX
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
54MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
Versorgungsspannnung typ.:
1,8→ 5,5 V
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1928110, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F52318ADFP#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,0408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 6,16712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,2805*
€ 764,3138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 635,1507*
€ 755,82933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,63*
€ 718,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,34*
€ 698,9346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 555,0408*
€ 660,49855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.