Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, WCAP-CSSA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470 pF ±10 % / 250V ac, Gehäuse 1808 (4520M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik, WCAP-CSSA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470 pF ±10 % / 250V ac, Gehäuse 1808 (4520M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1927626
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885362210009
EAN/GTIN:
     5059045412762
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470 pF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1808 (4520M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10 %
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.6 mm
Länge = 4.5 mm
Tiefe = 2 mm
Höhe = 1.6 mm
Serie = WCAP-CSSA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470 pF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1808 (4520M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10 %
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.6 mm
Länge:
4.5 mm
Tiefe:
2 mm
Höhe:
1.6 mm
Serie:
WCAP-CSSA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1927626, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885362210009, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.