| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927593 Herst.-Nr.: TTIG-868_UK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungssystem Technologie = LoRaWAN Kit-Name = Indoor Gateway
Das Things Indoor Gateway(ttig) wurde als vollständig konformes, extrem kostengünstiges LoRaWAN-Gateway mit WLAN als Backhaul entwickelt. Das Things Indoor Gateway(ttig) wurde als vollständig konformes, extrem kostengünstiges LoRaWAN-Gateway mit WLAN als Backhaul entwickelt. Das Gateway wird mit einem Netzadapter für Großbritannien geliefert und kann über USB-C auf 900 mA betrieben werden, wodurch das Gateway sogar für Anwendungen geeignet ist, die eine dynamische Abdeckung erfordern. Dadurch ist das Gateway sogar für Anwendungen geeignet, die eine dynamische Abdeckung erfordernLeistungsmerkmale: Ein LoRaWAN-Indoor-Gateway mit 8 Kanälen Gateway unterstützt das hochmoderne BasicStation Protocol. Unterstützt LBT. Einfache Einrichtungsschritte in weniger als 5 Minuten. Kann mit jedem beliebigen Netzwerk-Backend der Wahl verbunden werden. Einrichtung und Konnektivität über WLAN. Kann über ein USB-C-Kabel oder über einen eleganten Steckverbinder an die Steckdose eingeschaltet werden. Integrierte omnidirektionale Antenne für den Einsatz in Innenräumen. Versionen EU868, US915, AS923 und CN470 erhältlich. Sicherheit über eine Reihe von Modi. Wird mit einem UK-Adapter für den UK-Markt geliefert. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungssystem | Technologie: | LoRaWAN | Kit-Name: | Indoor Gateway |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1927593, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, The Things Industries, TTIG868_UK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |