Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 88A 1200V Tafelmontage 1.6V PWS D 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192758
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO82-12NO7
EAN/GTIN:
     5059045893899
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS D
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 820A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Abmessungen = 72 x 42 x 30mm
Breite = 42mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VUO82, IXYS. Gehäuse mit Keramik mit direkter Kupferverbindung (DCB) Verbesserte Temperatur und optimiertes Ein- und Ausschalten Sehr niedriger, vorwärtsgerichteter Spannungsabfall Sehr geringer Leckstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS D
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
820A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Abmessungen:
72 x 42 x 30mm
Breite:
42mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 192758, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO8212NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.