Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 86A 1200V PCB-Montage 1.5V ECO-PAC 1 5-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192742
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO86-12NO7
EAN/GTIN:
     5059045924975
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 86A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = ECO-PAC 1
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 570A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.5V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 47 x 30.3 x 9mm
Höhe = 9mm

Dreiphasen-Brückengleichrichter für die Leiterplattenmontage, Serie VUO86, IXYS. Gehäuse mit Keramik-Grundplatte mit direkter Kupferverbindung (DCB) Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Isolationsspannung 3000 Vrms Lötstifte für die Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
86A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
ECO-PAC 1
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
570A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.5V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
47 x 30.3 x 9mm
Höhe:
9mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 192742, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO8612NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.