| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927186 Herst.-Nr.: RTK7EKA6M1S00001BU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board
Der Renesas RA6M1 ist der Einstieg in die Renesas RA6-Produktserie für Anwendungen, die einen leistungsstarken Arm ® Cortex ® -M4F-Kern zu einem sehr attraktiven Preis erfordern. Der RA6M1 basiert auf einem hocheffizienten 40-nm-Prozess und wird durch ein offenes und flexibles Ökosystemkonzept unterstützt - das flexible Softwarepaket (FSP), das auf FreeRTOS basiert - und kann auf andere RTOSes und Middleware erweitert werden. Der RA6M1 ist für IoT-Anwendungen geeignet, die Sicherheit, großen integrierten RAM und geringen Stromverbrauch erfordern.Arm ® Cortex ® -M4F, 120 512 KB Flash-Speicher und 256 KB SRAM 8 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 64-poligen bis 100-poligen Gehäusen Kapazitive Berührungssensoreinheit USB 2.0 Full Speed CAN 2.0B SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) SPI/I2C Multimaster-Schnittstelle SDHi SSI/Serielle Sound-Schnittstelle Anwendungen Sicherheit (Branderkennung, Burglarerkennung, Panelsteuerung) Messung (Elektrizität, automatische Zählerablesung) Industrie (Robotik, Türöffner, Nähmaschinen, Verkaufsautomaten, USV) HLK (Heizung, Klimaanlage, Kesselsteuerung) Für allgemeine Anwendungen Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1927186, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, RTK7EKA6M1S00001BU, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |