| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926537 Herst.-Nr.: SL EF 222 P EAN/GTIN: 5059041051866 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 22 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Nennstrom = 7.5A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 150,0 V Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -40°C
AmphenolDie 22-polige Rundbuchse der Amphenol SL61-Serie verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Buchsen- und Buchsenverriegelungsringsteckverbinder für Frontplattenmontage hat eine Nennspannung von 150 V und eine Nennstrom von bis zu 7,5 A pro Kontakt. Der Rundsteckverbinder hat eine kompakte Bauweise mit einfacher Verdrahtung und Schraubverriegelungsgewinde für sichere Steckdämpfung. Der Steckverbinder besteht aus einer Aluminiumlegierung mit Nickelbeschichtung, die ihnen eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Robustheit bietet. Amphenol-Rundsteckverbinder der Serie SL 61 Diese Steckverbinderfamilie wird häufig in industriellen und elektronischen Anwendungen eingesetzt. Diese Serie umfasst Buchsen mit Stecker- oder Buchsenkontakten, Stecker mit einer Auswahl von geraden oder abgewinkelten Steckverbindern und Zubehör (Blindstopfen, Dichtungshülsen). Wahlweise erhältlich in vier Gehäusegrößen, vier Arten von Kontakten einschließlich Strömen von 7,5 bis 50 Ampere und verschiedenen Kontaktanordnungen. Verbindung über Schrauben, mit Positionierungs- und FührungsstiftEigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Die Kontaktgröße beträgt 20 Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Buchse mit VerriegelungsringAnwendungenAutomation Unterhaltung (Markenbeleuchtung) Messtechnik Stromverteilung Robotik TransportZertifizierungenSchutzart IP55 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 22 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 7.5A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 150,0 V | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1926537, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLEF222P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |