Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex SL 61 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787483
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BEF 2 B
EAN/GTIN:
     5059041046381
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 20
Serie = SL 61
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja

Staubschutzkappen SL 61 Rundsteckverbinder. Schutzkappen für Stecker und Buchsen. Ausgestattet mit einer Montagekette, mit einem Ø 3,7-mm-Ring zur Schraubmontage am Ende oder einer Manschette zur Befestigung am Kabel.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
20
Serie:
SL 61
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1787483, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, SLBEF2B, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 38,28*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 33,57*
€ 56,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.