Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 x 80mm Sechskantschraube, Stahl, DIN 931 / Güte 8.8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M16 x 80mm Sechskantschraube, Stahl, DIN 931 / Güte 8.8
Artikel-Nr.:
     108EL-1925524
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1925524
EAN/GTIN:
     5059044143919
Suchbegriffe:
1925524
Befestigungsmaterial
Schrauben
Sechskantschrauben
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 80mm
Gewindegröße = M16
Material = Stahl
Güte = 8.8
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 931

M16 x 80-HEX-SCHRAUBE 8,8 DIN 931
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
80mm
Gewindegröße:
M16
Material:
Stahl
Güte:
8.8
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,15*
€ 27,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,84*
€ 27,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,18*
€ 25,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,75*
€ 23,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,53*
€ 23,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,55*
€ 18,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.