Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 36mm, 3.5kg Haken x 14.5mm, L. 62mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925440
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1070/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet eclipse
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 36mm
Haftkraft = 3.5kg
Stärke = 14.5mm
Befestigungstyp = Haken
Länge = 62mm

Anwendungen Die drehbaren Haken sind in Schwarz und Weiß erhältlich Dreht sich frei um 360° um den Magnetsockel und schwenkt um 180° Ideal zum Aufhängen verschiedener Gegenstände in eine gewünschte Richtung ohne Nägel oder Schrauben Gummisockel verhindert Markierungen und erhöht die Reibung
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
36mm
Haftkraft:
3.5kg
Stärke:
14.5mm
Befestigungstyp:
Haken
Länge:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 1925440, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1070W, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.