Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 20mm, 9kg Schraubbefestigung x 7mm M4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925389
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1101/NEO/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 9kg
Stärke = 7mm
Befestigungstyp = Schraubbefestigung

Anwendungen Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für jede Umgebung Mit Senkbohrung zur Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
9kg
Stärke:
7mm
Befestigungstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1925389, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1101NEOG, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 76,29*
€ 90,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 75,29*
€ 89,60
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,61*
€ 85,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,20*
€ 79,97
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,30*
€ 67,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.