Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 16mm, 6kg Schraubbefestigung x 5mm M3


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925388
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1100/NEO/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet eclipse
topf magnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 16mm
Gewindegröße = M3
Stärke = 5mm
Befestigungstyp = Schraubbefestigung

Anwendungen Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für jede Umgebung Mit Senkbohrung zur Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
16mm
Gewindegröße:
M3
Stärke:
5mm
Befestigungstyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet d16mm, 1925388, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1100NEOG, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,59*
€ 60,20
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,50*
€ 56,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,43*
€ 51,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.