Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 175A 1600V Tafelmontage 1.65V PWS E 1 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192528
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO160-16NO7
EAN/GTIN:
     5059041194853
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS E 1
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.95kA
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.65V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Abmessungen = 94 x 54 x 30mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VUO160, IXYS. Gehäuse mit Schraubenanschlussklemmen Isolationsspannung 3000 Vrms Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS E 1
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.95kA
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.65V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Abmessungen:
94 x 54 x 30mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 192528, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO16016NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,31*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.