Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Komparator Nano Power SOT-23 Single Rail-to-Rail 1-Kanal 5-Pin 0,9→ 5,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924819
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS880ILT
EAN/GTIN:
     5059045390985
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = Nano Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 0,9→ 5,5 V
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Länge = 2.9mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 68dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Nano Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
0,9→ 5,5 V
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Länge:
2.9mm
Breite:
1.6mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
68dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1924819, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS880ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.