|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1924714 Herst.-Nr.: 1924714 EAN/GTIN: 5059044143476 |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der unterstützten Displays = 1
USB-Typ-C-auf-VGA-Displaykabel von RS Pro, 1 m Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro USB Typ C auf VGA-Displaykabel, ideal für den Anschluss eines USB C-kompatiblen Geräts direkt an einen VGA-Monitor. Er wurde mit einem USB-C-Stecker auf einen VGA-Stecker entwickelt und unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p bei 60 Hz für optimale Display-Leistung. Das Kabel verfügt über eine äußerst Durable Ummantelung für optimalen Schutz und Leistung, während die ″Alternative Mode″-Funktion des Kabels es dem USB ermöglicht, verschiedene Arten von Signalen in ein VGA-Signal umzuwandeln. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die USB-auf-VGA-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro USB-Kabeln ist eine ideale Ergänzung für mehr Flexibilität beim Anschluss von Tablets, Laptops oder Telefonen an VGA-Bildschirme in einer Vielzahl von Anwendungen Die ″Alternative Mode″-Funktion ermöglicht es dem USB, verschiedene Arten von Signalen zu übertragen, indem das DisplayPort-Alt-Modus-Signal in ein VGA-Signal umgewandelt wird, was eine größere Vielseitigkeit ermöglicht Das Kabel von Stecker zu Stecker hat eine Durable Ummantelung und Die Steckverbinder verfügen über Kappen und eine integrierte Zugentlastung für mehr Schutz Diese Kabel von RS Pro bieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung Und sind in einer Reihe von Längen erhältlich USB-BUS-Stromversorgung - keine zusätzliche Software erforderlich Unterstützt Datenraten pro Spur von 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s. (RBR) und VGA-Auflösung bis zu 1920 x 1080p bei 60 Hz Kompatibel mit USB C-fähigen Geräten, die DisplayPort Alternative unterstützen Modus Steckverbinder: Steckverbinder A - USB-C-Stecker, Steckverbinder B - VGA-Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: USB-Kabel werden in der Regel für den Anschluss eines Peripheriegeräts mit einem USB-Anschluss an ein Host-Gerät, meist einen PC oder Laptop, verwendet. Er wird in der Regel durch seine Form bestimmt, wobei ein Typ-A-Steckverbinder die gängigsten ist und digitale Daten durch Einstecken in die Geräte überträgt. In den meisten Fällen ist Plug-and-Play-Software installiert, sodass der Benutzer das Kabel sofort nutzen kann, was die Installationszeit spart und die Verwendung erleichtert. Diese Kabel werden am häufigsten zusammen mit folgenden Kabeln verwendet: Drucker und Scanner Desktop-PC oder Laptop Tablets und Mobiltelefone Externe Speichergeräte, Treiber und Router Spielkonsolen Tastaturen, Mäuse und andere IT-Peripheriegeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der unterstützten Displays: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb vga adapter, 1924714, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CVGA1M, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
| |