| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924691 Herst.-Nr.: 1924691 EAN/GTIN: 5059044143261 |
| |
|
| | |
| USB-Anschlusstyp = USB C
Der RS Pro 15 cm USB-Adapter Typ C auf DVI-D ist ein Stecker-Buchsenkabel mit weißem PVC-Mantel und weißem ABS-Gehäuse. Dieser Adapter ist für DVI-D 1080p geeignet und verfügt über eine Stromversorgung (PD 60 W). Die Steckverbinder sind vernickelt und das Kabel verfügt über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. Weitere Informationen: | | USB-Anschlusstyp: | USB C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi, 1924691, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CDVICABWPD, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
| | |
| |