|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1924683 Herst.-Nr.: 1924683 EAN/GTIN: 5059044143186 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Anschlusstyp = USB C
Das 15 cm lange USB-Kabel vom Typ C von RS Pro auf DisplayPort-Buchse hat einen schwarzen PVC-Mantel und ein ABS-Gehäuse. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 3,9 mm. Dieser Adapter ist für 4k bei 60 Hz (HBR2) geeignet. Die Steckverbinder sind vernickelt und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. Weitere Informationen:  |  | USB-Anschlusstyp: | USB C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, 1924683, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CDPCAB, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
| |