Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 175A 1200V Tafelmontage 1.65V PWS E 1 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192461
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO160-12NO7
EAN/GTIN:
     5059045893639
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 175A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = PWS E 1
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.95kA
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.65V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Länge = 94mm
Breite = 54mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VUO160, IXYS. Gehäuse mit Schraubenanschlussklemmen Isolationsspannung 3000 Vrms Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
175A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
PWS E 1
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.95kA
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.65V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Länge:
94mm
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 192461, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO16012NO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,28*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.