Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF-Transceiver CSP ohne 6-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923828
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MLPF-WB55-01E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Gehäusegröße = CSP ohne
Pinanzahl = 6
Montage-Typ = SMD
Länge = 1.63mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 2500MHz
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 2400MHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
CSP ohne
Pinanzahl:
6
Montage-Typ:
SMD
Länge:
1.63mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
2500MHz
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
2400MHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1923828, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, MLPFWB5501E3, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,182*
2 Tage
9601
5
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,521*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 910,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.