| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923805 Herst.-Nr.: 1923805 EAN/GTIN: 5059044141335 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit Bitgröße = T40 Bitlänge = 62 Finish = Chrom Gesamtlänge = 100 mm Material/Stoff = CrMoV-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Torx ® -Steckschlüsseleinsatz mit 1/2-Zoll-Antrieb von RS Pro - lang. Wir stellen Ihnen die 1/2-Zoll-Antrieb-Torx-Steckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen langen Torx-Steckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Antriebswerkzeugen mit einem 1/2-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Der Torx-Bit besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän und ist am Steckschlüssel befestigt und bietet ein starkes und zuverlässiges Steckschlüssel-Zubehör, das für verschiedene Aufgaben nach einem hohen Standard verwendet werden kann. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. RS Pro 1/2-Zoll-Torx-Steckschlüssel sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Schrauben mit einem Torx-Kopf von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die lange Bauweise des Torx-Bits sorgt dafür, dass er schwer zugängliche und versenkte Schrauben erreichen kann, während er gleichzeitig Griffigkeit und Drehmoment verbessert, sodass Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von T30 bis T50 hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl v Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Torx-Bit | Bitgröße: | T40 | Bitlänge: | 62 | Finish: | Chrom | Gesamtlänge: | 100 mm | Material/Stoff: | CrMoV-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss t40 1/2zoll, bit satz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, 1923805, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C28ST40LRS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |