Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Bit x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Bit x 37 mm
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Bit x 37 mm
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Bit x 37 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923769
EAN/GTIN:
     5059044141014
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Bitgröße = 3mm
Bitlänge = 18.0mm
Gesamtlänge = 37 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

1/4-Zoll-Antrieb-Sechskant-Steckschlüsselbits von RS Pro. Wir stellen Ihnen 1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel unserer eigenen Marke RS PRO vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen Sechskant-Steckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüssel und Antriebswerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Der Sechskantbit besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän und ist am Steckschlüssel befestigt und bietet ein starkes und zuverlässiges Steckschlüssel-Zubehör, das für verschiedene Aufgaben nach einem hohen Standard verwendet werden kann. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. 1/4-Zoll-Sechskantsteckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Muttern und Schrauben mit einer Sechskantsteckeraussparung von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Der Sechskant-Bitkopf passt sicher in das Innere, ähnlich wie ein Innensechskantschlüssel, wodurch der Griff und das Drehmoment verbessert werden und Sie gleichzeitig schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 3 mm bis 8 mm hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Sechskant-Bitkopf für sicheren Halt und Drehmoment mit versenkten Muttern und Schrauben Geeignet für 1/4-Zoll-Schraubenschlüssel. Anwendung. Steckschlüsselbits und Steckschlüsselzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Es erleichtert die Maximierung der möglichen Nutzung von Ratschenschlüsseln, Verlängerungen, Steckschlüsseln und Schlag-/Elektrowerkzeugen. Buchsen und Buchsenzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und einen Sechskant-Steckschlüssel anstelle eines Innensechskantschlüssels verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der 6-Punkt-Kopf sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement, wobei jeder Punkt einen starken Griff mit erhöhtem Drehmoment erzeugt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigeres Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Welche Größen sind erhältlich?. Die Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923769 1923769 - 1/4-Zoll-DR.HEXAGON-BUCHSE BIT-3 MM ; 1923770 1923770 - 1/4-Zoll-DR.HEXAGON-BUCHSE BIT-4 MM ; 1923771 1923771 - 1/4-Zoll-DR.HEXAGON-BUCHSE BIT-5 MM ; 1923772 1923772 - 1/4-Zoll-DR.HEXAGON-BUCHSE BIT-6 MM ; 1923773 1923773 - 1/4-Zoll-DR.HEXAGON-BUCHSE BIT-8 MM. Wie lang ist das Buchsenbit insgesamt?. Diese Serie von Steckschlüsseln von RS Pro hat eine Gesamtlänge von 37 mm.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Bitgröße:
3mm
Bitlänge:
18.0mm
Gesamtlänge:
37 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.