Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 100 lm, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 100 lm, 145 mm
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 100 lm, 145 mm
RS PRO Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 100 lm, 145 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923680
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923680
EAN/GTIN:
     5059044140130
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 100 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Länge = 145 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 58g

LED-Stiftlampe von RS Pro Wir präsentieren die RS Pro LED-Stiftleuchte. Diese kompakte LED-Taschenlampe ist eine praktische Taschenlampe, die überall hin mitgenommen werden kann, was sie besonders nützlich macht, wenn sie auf Baustellen oder in Industriebereichen, in denen eine Inspektion erforderlich sein kann, eingesetzt werden muss. Diese beeindruckende RS Pro Taschenlampe ist nicht nur für den professionellen Einsatz geeignet, sondern auch vielseitig genug, um sie in jeder Anwendung zu verwenden, in der Licht benötigt wird. Das leichte Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass die Taschenlampe den Benutzer beim Einstecken in die Tasche für den Transport nicht abwiegt, und bietet eine Lichtleistung von 100 Lumen, perfekt für eine schnelle und effiziente Inspektion bei Bedarf. Diese RS Pro Taschenlampe ist die perfekte Ergänzung für jede professionelle Tasche oder jeden Werkzeugkasten für Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Die kompakte Taschenlampe RS Pro verwendet eine extra starke LED mit 1 Watt, um ein helles Licht mit Zoomfunktion für eine genauere Beleuchtungskontrolle zu bieten Diese Taschenlampe bietet ein schlankes, stiftähnliches Design und ist ideal für die Beleuchtung kleiner und enger Räume, in denen Standard-Taschenlampen oder Stirnlampen nicht erreichen können Mit dem praktischen Taschenclip kann die Taschenlampe einfach an der Tasche des Benutzers befestigt werden, während die Taschenlampe mit einer Länge von 145 mm leicht in Taschen und Jacken- oder Hosentaschen passt Mit einem einzigen Knopf am Ende der Taschenlampe kann sie ein- oder ausgeschaltet werden, damit sie nicht versehentlich an get-off-Seite der Taschenlampe während des Gebrauchs sowie bei einhändiger Verwendung ausgeschaltet wird Leichtes Aluminiumgehäuse für einfachen Transport ohne Abwiegen des Benutzers • Lichtstrom: 100 lm Lieferung mit 2 x 1,5-V-AAA-Batterien Anwendungen: Taschenlampen vom Stifttyp, auch als Taschenlampen bekannt, sind aufgrund ihres kompakten, stiftartigen Designs eine sehr vielseitige Taschenlampe. Sie bestehen oft aus leichten Materialien, wodurch sie tragbar und einfach in der Tasche verstaubar sind oder an Ihrem Gürtel befestigt werden können und in den meisten Umgebungen verwendet werden können. Diese Arten von Taschenlampen werden häufig als Inspektionslampen in einer Vielzahl von Anwendungen und professionellen Kapazitäten verwendet und sind oft ein unschätzbares Teil von Beleuchtungsgeräten, wenn weniger zugängliche, schmale und enge Räume beleuchtet werden müssen. Stiftlampen sind ideal zur Beleuchtung kleiner Bereiche für Inspektionen oder genauere Untersuchungen und werden häufig in Anwendungen wie: Rettungsdienste Bergbau, Gas und Petrochemie (Taschenlampen müssen ATEX-Vorschriften erfüllen) Wartung Tätigkeiten im Freien Allgemeine Beleuchtung Wie hell ist sie? Diese RS Pro Stiftleuchte verwendet eine besonders starke 1-Watt-LED mit einer Leistung von 100 Lumen Welche Batterien sind dafür nötig? Die RS Pro LED-Taschenlampe verwendet 2 x 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Ist sie aufladbar? Nein, diese Taschenlampe ist nicht wiederaufladbar Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
100 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
145 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
58g
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, 1923680, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, R11PEN, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.