Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 5mm T-Griff kurz/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 5mm T-Griff kurz/lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 5mm T-Griff kurz/lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 5mm T-Griff kurz/lang
Artikel-Nr.:
     108EL-1923646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923646
EAN/GTIN:
     5059044139806
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 5mm
Form = T
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz/lang
Material/Stoff = Silizium Chrom-Vanadium Stahl

RS Pro T-Griff Innensechskantschlüssel. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro T-Griff-Innensechskantschlüssel. Dieser Innensechskantschlüssel wurde aus hochwertigem Silizium-Chrom-Vanadiumstahl entwickelt und bietet einen langen Arm mit zwei Funktionen und einen kurzen Arm, je nach Anwendung, für die er benötigt wird, und hält einer hohen Drehmomentübertragung durch den Benutzer stand, insbesondere bei Verwendung an hartnäckigen Befestigungselementen. Dieser Innensechskantschlüssel ist besonders nützlich bei Arbeiten an engen Stellen mit wenig Platz für Bewegung, da ein höheres Drehmoment auf das Befestigungselement angewendet werden kann, ohne dass es zu einer Rundung kommt. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff bietet überlegenen Komfort und verringert die Ermüdung für den Benutzer bei der Arbeit über einen längeren Zeitraum, was ihn zu einem idealen Handwerkzeug für Profis und Heimwerker in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser hochwertige Kurzarmsechskant ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, die ein Sechskant-Befestigungselement erfordern. Arm Ergonomisch ausgelegter Zweifunktionsgriff, der eine höhere Drehmomentanwendung und einen besseren Zugang in geschlossenen Räumen ermöglicht Weicher Griff aus zwei Materialien für optimalen Komfort und geringere Ermüdung des Benutzers Aus hochwertigem Silizium-Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit Matte verchromte Oberfläche für höhere Korrosionsbeständigkeit gegen raue Arbeitsumgebungen Ideales Handwerkzeug für Mechaniker, Ingenieure und Heimwerker Innensechskantschlüssel in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich. Anwendungen:. Innensechskantschlüssel oder allen Schlüsseln werden am häufigsten zum Festziehen oder Lösen von Sechskantbefestigungen verwendet, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Sechskant-Befestigungselemente sind bekannt dafür, dass sie eine 6-seitige Klinge haben, die hilft, ein "Herausrutschen" oder Abrutschen zu verhindern und das Befestigungselement zu runden, und in der Regel kann ein höheres Drehmoment auf diese Arten von Befestigungselementen angewendet werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Innensechskantschlüssel der aufgebrachten Drehmomentmenge standhalten können, indem sie Durable und stärker sind, um sicherzustellen, dass sie selbst die hartnäckigsten Befestigungselemente lösen oder die erforderliche Drehmomentspezifikation einhalten können. Diese Schlüssel werden am häufigsten verwendet von: Kfz-Mechanik Techniker Produktions- und Fertigungspersonal als Heimwerker. Welche Größen von Innensechskantschlüsseln sind in dieser Serie erhältlich?. Die Innensechskantschlüssel der RS Pro Serie sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 192-3642 192-3642 T-Griff-Innensechskantschlüssel 2 mm ; 192-3643 192-3643 T-Griff-Innensechskantschlüssel 2,5 mm ; 192-3644 192-3644 Innensechskantschlüssel mit T-Griff, 3 mm ; 192-3645 192-3645 Innensechskantschlüssel mit T-Griff, 4 mm ; 192-3646 192-3646 T-Griff-Innensechskantschlüssel 5 mm ; Sechskantschlüssel Sechskantschlüssel mit T-Griff 192-3647, 6 mm. Sind Innensechskantschlüssel und TORX ® -Schlüssel gleich?. Der Hauptunterschied zwischen Innensechskantschlüsseln und TORX ® -Schlüsseln besteht darin, dass Innensechskantschlüssel 6 Seiten haben und hexagonal geformt sind, daher ihr Name. Torx ® -Schlüssel sind in der Regel sternförmig, mit dem Vorteil, dass sie größere Kontaktpunkte für das Befestigungselement hinzufügen, wodurch das Risiko des Rundens des Befestigungselements erheblich reduziert wird, was bei der Anwendung einer großen Menge an Drehmoment ein häufiges Problem darstellen kann. Aus diesem Grund sind TORX ® -Schlüssel teurer in der Herstellung und Innensechskantschlüssel im Vergleich sind kostengünstiger und einfacher zu fertigen, was auch dem Benutzer die Kosten senkt. Was ist der Vorteil eines Kurzarm-Innensechskantschlüssels? Arm-Innensechskantschlüssel. Einer der Vorteile der Verwendung eines Arm Schlüssels besteht darin, dass mit einem anderen Innensechskantschlüssel am kurzen Ende der Zugang in geschlossenen Räumen viel einfacher und leichter zu handhaben ist, was ihn zu einem vielseitigen Handwerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Zusätzlich wird beim Vergleich dieses Handwerkzeugs mit einem Schraubendrehergriff durch die Verwendung eines T-Griffschlüssels ein deutlich geringerer Benutzeraufwand benötigt, da beim Anziehen oder Lösen des Befestigungselements ein größeres Drehmoment auf bequeme Weise angewendet werden kann. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
5mm
Form:
T
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz/lang
Material/Stoff:
Silizium Chrom-Vanadium Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.