| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923642 Herst.-Nr.: 1923642 EAN/GTIN: 5059044139769 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 2mm Form = T Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz/lang Material/Stoff = Silizium Chrom-Vanadium Stahl
RS Pro T-Griff Innensechskantschlüssel. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro T-Griff-Innensechskantschlüssel. Dieser Innensechskantschlüssel wurde aus hochwertigem Silizium-Chrom-Vanadiumstahl entwickelt und bietet einen langen Arm mit zwei Funktionen und einen kurzen Arm, je nach Anwendung, für die er benötigt wird, und hält einer hohen Drehmomentübertragung durch den Benutzer stand, insbesondere bei Verwendung an hartnäckigen Befestigungselementen. Dieser Innensechskantschlüssel ist besonders nützlich bei Arbeiten an engen Stellen mit wenig Platz für Bewegung, da ein höheres Drehmoment auf das Befestigungselement angewendet werden kann, ohne dass es zu einer Rundung kommt. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff bietet überlegenen Komfort und verringert die Ermüdung für den Benutzer bei der Arbeit über einen längeren Zeitraum, was ihn zu einem idealen Handwerkzeug für Profis und Heimwerker in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser hochwertige Kurzarmsechskant ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, die ein Sechskant-Befestigungselement erfordern. Arm Ergonomisch ausgelegter Zweifunktionsgriff, der eine höhere Drehmomentanwendung und einen besseren Zugang in geschlossenen Räumen ermöglicht Weicher Griff aus zwei Materialien für optimalen Komfort und geringere Ermüdung des Benutzers Aus hochwertigem Silizium-Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit Matte verchromte Oberfläche für höhere Korrosionsbeständigkeit gegen raue Arbeitsumgebungen Ideales Handwerkzeug für Mechaniker, Ingenieure und Heimwerker Innensechskantschlüssel in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich. Anwendungen:. In Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 2mm | Form: | T | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz/lang | Material/Stoff: | Silizium Chrom-Vanadium Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, 1923642, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, K10020100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |