Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 3,3 V, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923040
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4020ESD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 150MHz
Flankensteilheit typ. = 600V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 61 dB
Höhe = 1.5mm

Video-Operationsverstärker, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
150MHz
Flankensteilheit typ.:
600V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
61 dB
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1923040, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4020ESD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.