Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOT-23, einzeln typ. 3,3→ 10 V, biplor typ. ±1.65 to ±5V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOT-23, einzeln typ. 3,3→ 10 V, biplor typ. ±1.65 to ±5V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1923026
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4012EUK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.65 to ±5V
Flankensteilheit typ. = 600V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 59 dB
Länge = 3mm

Video-Operationsverstärker, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.65 to ±5V
Flankensteilheit typ.:
600V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
59 dB
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, operationsverstärker sot-23, 1923026, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4012EUK+T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.