Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 4,8→ 10 V, biplor typ. ±2.4 to ±5.25V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 4,8→ 10 V, biplor typ. ±2.4 to ±5.25V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1922919
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX410ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,8→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 28MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.4 to ±5.25V
Flankensteilheit typ. = 4.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 5mm

Hochspannungs-Operationsverstärker, Maxim Integrated. Die Hochspannungs-Operationsverstärker sind für Anwendungen spezifiziert, in denen ein Eingangssignal von mehr als 10 V oder ±5 V sowie ein genauer Ausgang erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,8→ 10 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
28MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.4 to ±5.25V
Flankensteilheit typ.:
4.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1922919, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX410ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.