Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 4,5→ 11 V, biplor typ. ±2.25 to ±5.5V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922755
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4395ESD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 11 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 85MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.25 to ±5.5V
Flankensteilheit typ. = 500V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 80 dB
Breite = 4mm

Video-Operationsverstärker, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 11 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
85MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.25 to ±5.5V
Flankensteilheit typ.:
500V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
80 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, IC Video, Video-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1922755, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4395ESD+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.