Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 3,3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, einzeln typ. 3,3 V, 5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922747
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4213ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 300MHz
Flankensteilheit typ. = 600V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 61 dB
Breite = 4mm

Hochleistungs-Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme, Maxim Integrated. Operationsverstärker, die selbst im Betrieb mit niedriger Spannungsversorgung eine hohe Leistung bieten. Sie sind perfekt für medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
300MHz
Flankensteilheit typ.:
600V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
61 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1922747, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4213ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.