Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, biplor typ. ±4 to ±5.5V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Operationsverstärker High-Speed SMD SOIC, biplor typ. ±4 to ±5.5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922746
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4203ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 530MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±4 to ±5.5V
Flankensteilheit typ. = 4200V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = -0,35 dB
Breite = 4mm

Hochleistungs-Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme, Maxim Integrated. Operationsverstärker, die selbst im Betrieb mit niedriger Spannungsversorgung eine hohe Leistung bieten. Sie sind perfekt für medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
530MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±4 to ±5.5V
Flankensteilheit typ.:
4200V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
-0,35 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1922746, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4203ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.