Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX932ESA+, 12μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 3→ 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MAX932ESA+, 12μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 3→ 9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1921919
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX932ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 12µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 9 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 80dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
12µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 9 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
80dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 1921919, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX932ESA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.